- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- スタッフ・ポール
- 目印 棒のおすすめ人気ランキング
目印 棒のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新121件の「目印 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目印 杭」、「警告ポール」、「目印 ポール」などの商品も取り扱っております。
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として
材質
スチール
工事写真の目印に使用します。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
長さ(m)
2
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
赤白10cm間隔の多目的スチールポールです。耐久性に優れた焼き付け塗装です。場所に応じた使い分けができます。
材質
スチール
アルミ支柱に赤色反射シートを巻き付け。矢尻付
用途道路・駐車場出入口等車両が通行する箇所に設置し積雪時の目印にする。歩行者・自転車等が邪魔にならない箇所に設置。
幅(mm)
反射シート:300(赤・3段巻き)
繰り返し使える。耐候性が高く様々な環境下で繰り返し使用できます。
木製に比べ重さが約50%と軽量です。
長さ(m)
2
直径(Φmm)
29
材質
本体:アルミ、先端部:PP、スチール、キャップ:PP
厚さ(mm)
1
質量(g)
468
1ケース
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質
ポリエチレン被膜鋼管
色
グリーン
ワンタッチストップ機構(PTA)引き伸ばして、ひねるだけで伸縮・ストップができる簡単機構。ワンタッチ伸縮の測量用ポール。赤白20cm間隔。軽量・丈夫なアルミ製。伸縮幅の任意の所で止められます。ISO9001認証取得工場製。
用途工事現場での測定、目印の必需品です。
直径(Φmm)
28(24)
材質
アルミ合金
段数
2
タイプ
2段
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。
色
黄×黒
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
パイプ
長さ(m)
0.9
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
細くても丈夫なスチール製です。
用途測点に立てて位置あるいは方向を示すために使用するポール
材質
本体:スチール
製品の上部は目印テープを付けやすい凸凹形状。
文字はマジックなどで簡単に記入でき、記入スペースが広いので文字も読みやすい。
環境にやさしい再生ABS樹脂を使用。
製品の断面が台形なので、ハンマーなどで打ち込みやすく、折れにくい。
用途測量全般
寸法(mm)
35×4×350
質量(kg)
約0.05/本
用途写真撮影、位置確認
外径(Φmm)
28.5
サイズ
2m/1段
質量(g)
約740
マイゾックスコード
217182
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
軽くて水に強く、錆びません。左右にひねるだけで任意の位置にすばやく固定できます。
用途アルミ製ポール
直径(Φmm)
29(25)
全長(mm)
2000
収納寸法(mm)
1190
段数
2
仕様
2m2段、紅白20cmピッチ
トラスコ品番
813-4354
材質
アルミ
外形寸法(mm)
縦1195×横33×奥33
本体質量(g)
555
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)
28(24)
段数
2
赤と白のハイコンストラストでどんな距離からもはっきり確認できます。
用途測定点表示ピン
材質
スチール
「抜かないで」の標示付き。
マジックで文字も書ける。
用途山間部での測量
寸法(mm)
35×4×400
材質
PS
質量(kg)
約0.05/本
ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。
赤白5cm間隔。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
用途測量の目印に。
仕様
小径ピンポール
直径(Φmm)
3.5
材質
スチール
DMプリズムを確実に支持する3本継ぎピンポールと、5本継ぎミニサイズピンポール。
用途一般測量に(ミニプリズムの支援)
径(Φmm)
9
材質
ステンレス
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)
60
厚さ(mm)
6